889934-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2840MC - 889934

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2840MC - 889934
Rubix:999220630073746
Produttore:889934
EAN:3660338424878
889934-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2840MC - 889934

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2840 mm
Lunghezza esterna2853 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889934-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2840MC - 889934


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2840 mm
Lunghezza esterna2853 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
11,17 IVA esclusa
/ Unità
13,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione