889895-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1470MC - 889895

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1470MC - 889895
Rubix:999220630073710
Produttore:889895
EAN:3660338424489
889895-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1470MC - 889895

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1470 mm
Lunghezza esterna1483 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889895-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1470MC - 889895


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1470 mm
Lunghezza esterna1483 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione