889866-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1060MC - 889866

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1060MC - 889866
Rubix:999220630073681
Produttore:889866
EAN:3660338424199
889866-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1060MC - 889866

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza esterna1073 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889866-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1060MC - 889866


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1060 mm
Lunghezza esterna1073 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore