889845-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2240MC - 889845

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC2240MC - 889845
Rubix:999220630073667
Produttore:889845
EAN:3660338423987
889845-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2240MC - 889845

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889845-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2240MC - 889845


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2240 mm
Lunghezza esterna2270 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
12,07 IVA esclusa
/ Unità
14,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione