889794-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1510MC - 889794

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1510MC - 889794
Rubix:999220630073626
Produttore:889794
EAN:3660338423475
889794-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1510MC - 889794

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1510 mm
Lunghezza esterna1532 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889794-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1510MC - 889794


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1510 mm
Lunghezza esterna1532 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
8,38 IVA esclusa
/ Unità
10,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione