889902-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1587MC - 889902

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1587MC - 889902
Rubix:999220630073717
Produttore:889902
EAN:3660338424557
889902-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1587MC - 889902

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1587 mm
Lunghezza esterna1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889902-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1587MC - 889902


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1587 mm
Lunghezza esterna1600 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,19 IVA esclusa
/ Unità
7,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione