9646-02800 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC2800 QUAD-POWER 4
Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:XPC2800 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543204
Produttore:964602800
EAN:5414465975363




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2800 mm |
| Lunghezza esterna | 2830 mm |
Dettagli del prodotto : 9646-02800 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC2800 QUAD-POWER 4
Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.
Punti di forza
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2800 mm |
| Lunghezza esterna | 2830 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore