889802-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1850MC - 889802
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB1850MC - 889802
Rubix:999220630073634
Produttore:889802
EAN:3660338423550


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1850 mm |
| Lunghezza esterna | 1872 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889802-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1850MC - 889802
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1850 mm |
| Lunghezza esterna | 1872 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione