889840-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4560MC - 889840

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB4560MC - 889840
Rubix:999220630073662
Produttore:889840
EAN:3660338423932
889840-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4560MC - 889840

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4560 mm
Lunghezza esterna4582 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889840-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4560MC - 889840


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4560 mm
Lunghezza esterna4582 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
25,04 IVA esclusa
/ Unità
30,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione