889757-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2782MC - 889757
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883632
Mecaline:XPA2782MC - 889757
Rubix:999220630073589
Produttore:889757
EAN:3660338423109


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2782 mm |
| Lunghezza esterna | 2800 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889757-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2782MC - 889757
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2782 mm |
| Lunghezza esterna | 2800 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione