889931-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2650MC - 889931

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2650MC - 889931
Rubix:999220630073743
Produttore:889931
EAN:3660338424847
889931-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2650MC - 889931

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2663 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889931-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2650MC - 889931


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2663 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
10,35 IVA esclusa
/ Unità
12,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione