889754-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2650MC - 889754

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2650MC - 889754
Rubix:999220630073586
Produttore:889754
EAN:3660338423079
889754-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2650MC - 889754

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2668 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889754-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2650MC - 889754


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2668 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,10 IVA esclusa
/ Unità
11,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione