889813-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2280MC - 889813

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2280MC - 889813
Rubix:999220630073641
Produttore:889813
EAN:3660338423666
889813-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2280MC - 889813

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2280 mm
Lunghezza esterna2302 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889813-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2280MC - 889813


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2280 mm
Lunghezza esterna2302 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
12,19 IVA esclusa
/ Unità
14,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione