889933-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2800MC - 889933

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2800MC - 889933
Rubix:999220630073745
Produttore:889933
EAN:3660338424861
889933-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2800MC - 889933

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889933-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2800MC - 889933


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2813 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
11,05 IVA esclusa
/ Unità
13,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione