889711-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1500MC - 889711

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1500MC - 889711
Rubix:999220630073543
Produttore:889711
EAN:3660338422645
889711-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1500MC - 889711

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1518 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889711-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1500MC - 889711


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1518 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,87 IVA esclusa
/ Unità
7,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore