889770-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA757MC - 889770

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA757MC - 889770
Rubix:999220630073602
Produttore:889770
EAN:3660338423239
889770-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA757MC - 889770

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento757 mm
Lunghezza esterna775 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889770-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA757MC - 889770


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento757 mm
Lunghezza esterna775 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione