889809-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2120 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:XPB2120MC - 889809
Rubix:999220420020950
Produttore:889809
EAN:3660338423628
889809-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2120 E-GOLD
Riepilogo info tecniche
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 889809-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2120 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2142 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,24 IVA esclusa
/ Unità
13,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore