889715-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1557MC - 889715
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA1557MC - 889715
Rubix:999220630073547
Produttore:889715
EAN:3660338422683


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1557 mm |
| Lunghezza esterna | 1575 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889715-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1557MC - 889715
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1557 mm |
| Lunghezza esterna | 1575 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore