889697-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1282MC - 889697

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1282MC - 889697
Rubix:999220630073529
Produttore:889697
EAN:3660338422508
889697-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1282MC - 889697

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1282 mm
Lunghezza esterna1300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889697-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1282MC - 889697


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1282 mm
Lunghezza esterna1300 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
13,81 IVA esclusa
/ Unità
16,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione