9643-01562 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1562/3VX617 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:XPZ1562/3VX617 QUAD-POWER 4
Rubix:999190400011333
Produttore:964301562
EAN:5400608115505
9643-01562 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1562/3VX617 QUAD-POWER 4
Riepilogo info tecniche
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1562 mm
Lunghezza esterna1575 mm

Dettagli del prodotto : 9643-01562 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1562/3VX617 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1562 mm
Lunghezza esterna1575 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,51 IVA esclusa
/ Unità
26,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione