889864-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1037MC - 889864

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1037MC - 889864
Rubix:999220630073679
Produttore:889864
EAN:3660338424175
889864-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1037MC - 889864

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1037 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889864-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1037MC - 889864


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1037 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione