889843-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2000MC - 889843
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPC2000MC - 889843
Rubix:999220630073665
Produttore:889843
EAN:3660338423963


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2000 mm |
| Lunghezza esterna | 2030 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889843-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2000MC - 889843
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2000 mm |
| Lunghezza esterna | 2030 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione