889733-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1950MC - 889733

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1950MC - 889733
Rubix:999220630073565
Produttore:889733
EAN:3660338422867
889733-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1950MC - 889733

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1950 mm
Lunghezza esterna1968 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889733-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1950MC - 889733


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1950 mm
Lunghezza esterna1968 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,71 IVA esclusa
/ Unità
8,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione