889967-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ912MC - 889967

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ912MC - 889967
Rubix:999220630073779
Produttore:889967
EAN:3660338425202
889967-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ912MC - 889967

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento912 mm
Lunghezza esterna925 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889967-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ912MC - 889967


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento912 mm
Lunghezza esterna925 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,59 IVA esclusa
/ Unità
4,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione