889916-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1887MC - 889916

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1887MC - 889916
Rubix:999220630073729
Produttore:889916
EAN:3660338424694
889916-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1887MC - 889916

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1887 mm
Lunghezza esterna1900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889916-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1887MC - 889916


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1887 mm
Lunghezza esterna1900 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
7,42 IVA esclusa
/ Unità
9,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione