889891-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1412MC - 889891

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1412MC - 889891
Rubix:999220630073706
Produttore:889891
EAN:3660338424441
889891-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1412MC - 889891

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1412 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889891-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1412MC - 889891


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1412 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore