CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 2020 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPB 2020 XEP
Rubix:999181000055878
Produttore:1014656
EAN:4044978162052
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 2020 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2020 mm
Lunghezza esterna2042 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 2020 XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso315,12 g
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2020 mm
Lunghezza esterna2042 mm
Larghezza superiore16,3 mm
Altezza13 mm
Lunghezza interna1960 mm
Materialepoliestere
Sezione16,3x13
13 mm
2020 mm
35,31 IVA esclusa
/ Unità
43,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione