889938-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3350MC - 889938

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ3350MC - 889938
Rubix:999220630073750
Produttore:889938
EAN:3660338424915
889938-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3350MC - 889938

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3363 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889938-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3350MC - 889938


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3363 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
13,18 IVA esclusa
/ Unità
16,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione