889791-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1410MC - 889791

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1410MC - 889791
Rubix:999220630073623
Produttore:889791
EAN:3660338423444
889791-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1410MC - 889791

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1410 mm
Lunghezza esterna1432 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889791-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1410MC - 889791


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1410 mm
Lunghezza esterna1432 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
7,78 IVA esclusa
/ Unità
9,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione