889907-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1662MC - 889907

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1662MC - 889907
Rubix:999220630073722
Produttore:889907
EAN:3660338424601
889907-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1662MC - 889907

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1662 mm
Lunghezza esterna1675 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889907-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1662MC - 889907


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1662 mm
Lunghezza esterna1675 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,51 IVA esclusa
/ Unità
7,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione