889849-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2800 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC2800MC - 889849
Rubix:999220420020960
Produttore:889849
EAN:3660338424021
889849-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2800 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2830 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889849-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 2800 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2830 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
Materialeepdm
18,74 IVA esclusa
/ Unità
22,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore