889932-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2690MC - 889932

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2690MC - 889932
Rubix:999220630073744
Produttore:889932
EAN:3660338424854
889932-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2690MC - 889932

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2690 mm
Lunghezza esterna2703 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889932-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2690MC - 889932


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2690 mm
Lunghezza esterna2703 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
10,60 IVA esclusa
/ Unità
12,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione