889714-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1550MC - 889714

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1550MC - 889714
Rubix:999220630073546
Produttore:889714
EAN:3660338422676
889714-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1550MC - 889714

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza esterna1568 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889714-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1550MC - 889714


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1550 mm
Lunghezza esterna1568 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
6,00 IVA esclusa
/ Unità
7,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore