889789-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1340MC - 889789

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1340MC - 889789
Rubix:999220630073621
Produttore:889789
EAN:3660338423420
889789-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1340MC - 889789

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1340 mm
Lunghezza esterna1362 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889789-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1340MC - 889789


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1340 mm
Lunghezza esterna1362 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
7,34 IVA esclusa
/ Unità
8,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione