889956-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ772MC - 889956

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ772MC - 889956
Rubix:999220630073768
Produttore:889956
EAN:3660338425097
889956-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ772MC - 889956

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento772 mm
Lunghezza esterna785 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889956-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ772MC - 889956


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento772 mm
Lunghezza esterna785 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,03 IVA esclusa
/ Unità
3,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione