889918-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1937MC - 889918

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1937MC - 889918
Rubix:999220630073731
Produttore:889918
EAN:3660338424717
889918-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1937MC - 889918

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1937 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889918-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1937MC - 889918


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1937 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
7,58 IVA esclusa
/ Unità
9,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione