Riferimenti
Optibelt:XPC 2120 XEP
Rubix:999181000055887
Produttore:1014692
EAN:4044978162236


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC 2120 XEP
La nuova cinghia optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. Il design innovativo della cinghia optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuove possibilità nella progettazione di azionamenti non positivi, anche sui diametri più piccoli delle pulegge, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580,88 g |
|---|---|
| Profilo | xpc |
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Lunghezza interna | 2037 mm |
| Materiale | poliestere |
| Sezione | 22,0x18 |
| 16,50 mm | |
| 2120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione