889879-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1237MC - 889879

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1237MC - 889879
Rubix:999220630073694
Produttore:889879
EAN:3660338424328
889879-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1237MC - 889879

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1237 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889879-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1237MC - 889879


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1237 mm
Lunghezza esterna1250 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
13,06 IVA esclusa
/ Unità
15,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore