889948-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ670MC - 889948

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ670MC - 889948
Rubix:999220630073760
Produttore:889948
EAN:3660338425011
889948-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ670MC - 889948

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento670 mm
Lunghezza esterna683 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889948-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ670MC - 889948


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento670 mm
Lunghezza esterna683 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,62 IVA esclusa
/ Unità
3,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione