9646-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3000 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPC3000 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543205
Produttore:964603000
EAN:5414465975370
9646-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3000 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3030 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9646-03000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3000 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3000 mm
Lunghezza esterna3030 mm
Codice doganale40103900
€ 129,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore