889764-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4000MC - 889764

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA4000MC - 889764
Rubix:999220630073596
Produttore:889764
EAN:3660338423178
889764-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4000MC - 889764

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza esterna4018 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889764-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4000MC - 889764


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza esterna4018 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
13,73 IVA esclusa
/ Unità
16,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione