889744-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2282MC - 889744

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2282MC - 889744
Rubix:999220630073576
Produttore:889744
EAN:3660338422973
889744-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2282MC - 889744

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2282 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889744-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2282MC - 889744


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2282 mm
Lunghezza esterna2300 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
7,83 IVA esclusa
/ Unità
9,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione