889960-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ837MC - 889960

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ837MC - 889960
Rubix:999220630073772
Produttore:889960
EAN:3660338425134
889960-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ837MC - 889960

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento837 mm
Lunghezza esterna850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889960-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ837MC - 889960


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento837 mm
Lunghezza esterna850 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,41 IVA esclusa
/ Unità
2,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione