889926-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2280MC - 889926

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ2280MC - 889926
Rubix:999220630073738
Produttore:889926
EAN:3660338424793
889926-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2280MC - 889926

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2280 mm
Lunghezza esterna2293 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889926-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ2280MC - 889926


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento2280 mm
Lunghezza esterna2293 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
24,03 IVA esclusa
/ Unità
29,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione