889807-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2020MC - 889807

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2020MC - 889807
Rubix:999220630073638
Produttore:889807
EAN:3660338423604
889807-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2020MC - 889807

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2020 mm
Lunghezza esterna2042 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889807-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2020MC - 889807


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2020 mm
Lunghezza esterna2042 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
11,06 IVA esclusa
/ Unità
13,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione