889821-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2650 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2650MC - 889821
Rubix:999220420020958
Produttore:889821
EAN:3660338423741
889821-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2650 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2672 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889821-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2650 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2672 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
14,15 IVA esclusa
/ Unità
17,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore