889729-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1850MC - 889729

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1850MC - 889729
Rubix:999220630073561
Produttore:889729
EAN:3660338422829
889729-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1850MC - 889729

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza esterna1868 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889729-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1850MC - 889729


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1850 mm
Lunghezza esterna1868 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,36 IVA esclusa
/ Unità
7,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione