889834-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3750MC - 889834

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3750MC - 889834
Rubix:999220630073656
Produttore:889834
EAN:3660338423871
889834-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3750MC - 889834

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3772 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889834-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3750MC - 889834


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3772 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
20,56 IVA esclusa
/ Unità
25,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione