889844-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2120MC - 889844
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873628
Mecaline:XPC2120MC - 889844
Rubix:999220630073666
Produttore:889844
EAN:3660338423970


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889844-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2120MC - 889844
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2120 mm |
| Lunghezza esterna | 2150 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione