889900-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1537MC - 889900

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1537MC - 889900
Rubix:999220630073715
Produttore:889900
EAN:3660338424533
889900-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1537MC - 889900

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1537 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889900-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1537MC - 889900


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1537 mm
Lunghezza esterna1550 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,01 IVA esclusa
/ Unità
7,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione